42型デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ/Android OS搭載

42型デジタルサイネージ用液晶ディスプレイ/Android OS搭載 フィリップス

ベゼル幅6.5mmの極薄設計。Android OS搭載。

解像度フルHD(1920×1080) 仕様(縦横比)16:9、(MTBF)60000時間、(GPU)PowerVRSG×6110、(保管)16GBeMMC、(USB再生オーディオ)MP3、WMA、AAC、M4A、MP1、MP2、(USB再生画像)BMP、GIF、JPEG、JPG、PDF、PNG、(USB再生ビデオ)TS、3GP、AVI、FLV、MOV、MP4、(タイルマトリックス)最大15×15、(キーボードコントロール)、非表示、ロック可能、(信号ループスルー)IRループスルー、DisplayPort、DVI、RS232、VGA、(ネットワーク制御)RJ45、HDMI(1-Wire)、RS232、(省エネ機能)SmartPower、(スクリーンセーバー機能)ピクセルシフト、低輝度、(設置の為の便利機能)AC出力、キャリングハンドル、(その他)Gセンサー 付属品クイックスタートガイド、リモコン用電池、リモコン、保証書、D-subケーブル(4m)、DVI/D-sub変換アダプター、DVI-Dケーブル(1.8m)、エッジ調整キット(1)×2、エッジ調整キット(2)×1、フィリップスロゴ、電源ケーブル(3m)、RS232ケーブル(3m)、RS232デイジーチェーンケーブル(1.8m)、つまみネジ×8 幅(mm)946.9、(ヘゼル)6.5 質量(kg)15.5 高さ(mm)541 形式(コンピューター)1920×1080、60Hz、1360×768、60Hz、1280×800、60Hz、1024×768、60、75Hz、1280×1024、60Hz、1280×768、60Hz、1600×1200、60Hz、640×480、60、72、75Hz、720×400、70Hz、800×600、60、75Hz、(ビデオ)、1080p、50、60Hz、720p、50、60Hz、576p、50Hz、480p、60Hz、1080i、25、30Hz、480I、30Hz、576i、25Hz 奥行(mm)56.8 規格BSMI、CB、CCC、CE、CECP、EAC、FCC、ClassB、J-Moss、PSB、PSE、RoHS、UL、VCCI 消費電力(W)85、(スタンバイ)0.5未満 電源100~240VAC、50/60Hz 角度(°)(横方向)178度、(縦方向)178度 接続方式DisplayPort 1.2×1、DVI-I×1、HDMI 1.4×2、USB 2.0(Type A)×2、USB 2.0(Type B)×1 応答時間8ms メモリー2GBDDR3 コントラスト比3100:1 高度(m)0~3000 相対湿度20~80%(動作時)、5~95%(保管時)% ピクセルピッチ(mm)0.4833×0.4833 外部制御機能RJ45、RS232C(入力/出力)2.5mmジャック、IR(入力/出力)3.5mmジャック 表示可能色数10億7370万 保証期間3年の返品保証 使用CPUオクタコアCorte×A531.5GHz 走査周波数(垂直)25~75Hz 接続端子microSD×1、MicroUSB(TypeB)×1、OPS スピーカー(内蔵)2×10WRMS 言語表示英語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ポーランド語、トルコ語、ロシア語、イタリア語、簡体字中国語、繁体字中国語、アラビア語、日本語、デンマーク語、オランダ語、フィンランド語、ノルウェー語、ポルトガル語、スウェーデン語 保管温度範囲(℃)-20~60 明るさ500cd/m2 動作温度範囲(℃)0~40 アスペクト比16:9 ビデオ仕様【入力】DisplayPort1.2×1、DVI-I×1、HDMI1.4×2、USB2.0(TypeA)×2、USB2.0(TypeB)×1、【出力】DisplayPort×1、DVI-I×1 オーディオ入力3.5mmジャック オーディオ出力3.5mmジャック モニターサイズ42インチ 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27398273 42BDL5055P/11
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする