アルミ等辺角パイプ

アルミ等辺角パイプ - 岡田装飾金物
長さ(mm)4000材質/仕上アルミ/アルマイト仕上長さ(m)4RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
A×B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2740296389P411.515×15
8,450
7,098
7,808(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740297989P421.520×20
10,300
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740298889P431.525×25
12,100
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740299789P441.530×30
13,900
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740300689P52220×20
12,300
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740301589P53225×25
14,700
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740302489P54230×30
17,100
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740303389P55235×35
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740304989P56240×40
21,900
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
2740305889P58250×50
26,700
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする