曜日別特売

MK精工対応ローリーホース

MK精工対応ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応ローリーホース - フローイングテクノMK精工対応ローリーホース - フローイングテクノ
(1件のレビュー)

アース線は断線の少ないステンレス線です。使用部材はすべて国産品。消防申請用図面・検査成績書発行致します。

用途灯油や軽油、重油などに用いる燃料用ホースです。ローリータンク車・ミニローリー車・給油施設。内径(Φmm)25材質(加締めキャップ)アルミ外径(Φmm)37使用流体燃料(灯油、軽油、重油など)材質(金具)真鍮内容量1本
全10種類を絞り込む
ホース長さ(m)
金具
10種類すべて表示中
注文コード
品番
ホース長さ(m)
質量(g)
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27398973MK1X10107300オスNO7/オスNO7
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27398989MK1X202014300オスNO7/オスNO7
オープン
56,980
62,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27398998MK1X303021300オスNO7/オスNO7
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399007MK1X404028300オスNO7/オスNO7
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399016MK1X505035300オスNO7/オスNO7
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399025MK2X10107470オスNO7/メスNO4
オープン
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399034MK2X202014470オスNO7/メスNO4
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399043MK2X303021470オスNO7/メスNO4
オープン
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399059MK2X404028470オスNO7/メスNO4
オープン
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
27399068MK2X505035470オスNO7/メスNO4
オープン
129,800
142,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
沖縄地方数量1につき¥3,500/税込¥3,850
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27398989
2022-05-05
用途: ホース同士の接続。
高橋商店卸売・小売業

ホースは通常オス、メスになっていますがこのホースは両端ともメスのため使用できませんでした、私の確認不足でした。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする