RED DRAGON 防水LEDライト

RED DRAGON 防水LEDライト グランツ

POWERMODE搭載LEDハンディライト

用途暗い場所などの確認に 電球の種類LED 付属品テスト電池、ストラップ 材質アルミ 全長(mm)115 マットブラック 質量(g)約115(電池除く) 電源単4形電池×3本 保護等級IP66 光源チップ型LED1灯 使用電池単4形乾電池×3本 防塵防水性能IP66 電源タイプ電池式 明るさ(Lm)250/350/110/50 RoHS指令(10物質対応)対応 実用点灯時間5h(High)/2h(power)/8h(Midol)/42h(Low) 径(mm)(ヘッド)30×(中央)26×(テール)30 最大点灯時間5h(High)/2h(power)/8h(Midol)/42h(Low) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27407319 RFT07
8,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンディライトの選び方と明るさの比較
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/handy_light/
2023-01-20

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする