ENJOY ESA-663 美スラッとSuits Ag オーバーブラウス

ENJOY ESA-663 美スラッとSuits Ag オーバーブラウス カーシーカシマ ENJOY ESA-663 美スラッとSuits Ag オーバーブラウス カーシーカシマ

着やせ&抗菌・防臭パワー「美スラッとAg」のオーバーブラウス。
透け感を抑えた、夏仕様の生地。
涼しげな印象を与える夏仕様。
濃色効果で、下着の透けを防ぐので、オーバーブラウス1枚でも安心です。
汗のにおいを防ぐ、純銀のチカラ
抗菌・防臭効果に優れた純銀の糸「ミューファン」を使用。汗をかいてもニオイが気になりません。
Swing ARM 360°
腕を真上にのばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感なし。
バストケアボタン
胸元の内掛けボタンが、インナーのチラ見えを防ぎます。
スカーフ調ネクタイ
衿裏に縫い付けてあり、そのまま洗濯機で洗えます。ループにサッと通すだけで、スカーフ調のネクタイに。
大容量ポケット
スマートフォンもが収まる安心サイズ。使い勝手もバツグンです。
ハンコポケット
ハンコやリップスティックにちょうどいい、便利なかくしポケットを内蔵しています。
Wネームループ付き胸ポケット
名札の位置が選べる2分割のループ付き。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。

仕様ARM360°、速乾、抗菌、防臭、防透、制電、ラメ、マルチポケット、バストケア、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材サマーミューファンクロス 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27410329 ESA-663 ネイビー 5号 88 36 21
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410338 ESA-663 ネイビー 7号 91 37 22
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410347 ESA-663 ネイビー 9号 94 38 23
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410356 ESA-663 ネイビー 11号 97 39 24
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410365 ESA-663 ネイビー 13号 101 40 25
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410374 ESA-663 ネイビー 15号 105 41 25
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410383 ESA-663 ネイビー 17号 110 42 25
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410399 ESA-663 グレー 5号 88 36 21
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410408 ESA-663 グレー 7号 91 37 22
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410417 ESA-663 グレー 9号 94 38 23
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410426 ESA-663 グレー 11号 97 39 24
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410435 ESA-663 グレー 13号 101 40 25
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410444 ESA-663 グレー 15号 105 41 25
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410453 ESA-663 グレー 17号 110 42 25
25,000
19,980
21,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする