ENJOY EAV-665 Color Tweed ベスト

ENJOY EAV-665 Color Tweed ベスト カーシーカシマ

色と色の掛け合わせで魅せる美しく表情豊かなツイード。
ツイード長の質感とミックス糸による色の掛け合わせが美しく表情豊か。ブルーにはグレーを合わせて、上品で爽やかに、ネイビーにはブルーを合わせて、落ち着いた印象に仕上げました。ジャブジャブ洗えてお手入れも簡単なツイード素材です。
フレアペプラム
前後にたっぷりフレアを入れたフェミニンで表現豊かなデザイン。ウエスト切り替え部分のホックとスナップで簡単に着脱ができます。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ウエストの切替え
ウエスト部分の切替えがおなかまわりを引き締め、腰の位置を高く、足をより長く見せます。
Wネームループ
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
PHS対応の補強胸ポケット
PHSがきれいに収まり、出し入れもラクラク。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。
すっきりポケット
すっきりとした腰ポケット付き。こまごましたものが入れられます。
ストラップストッパー
裏側についているスナップ付きテープをで、カードホルダーやPHSが胸元でぶらつくのを防止。

仕様防透、マルチポケット、スカーフループ、ストラップストッパー、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル100 素材カラーツイード 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27410907 EAV-665 ネイビー 9号 89 32 52
20,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410916 EAV-665 ネイビー 11号 92 33 53
20,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410925 EAV-665 ネイビー 13号 96 34 54
20,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410934 EAV-665 ネイビー 15号 100 35 55
20,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410943 EAV-665 ネイビー 17号 105 36 55
20,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27410889 EAV-665 ネイビー 5号 83 30 50
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410898 EAV-665 ネイビー 7号 86 31 51
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410959 EAV-665 ブルー 5号 83 30 50
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410968 EAV-665 ブルー 7号 86 31 51
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410977 EAV-665 ブルー 9号 89 32 52
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410986 EAV-665 ブルー 11号 92 33 53
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27410995 EAV-665 ブルー 13号 96 34 54
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411004 EAV-665 ブルー 15号 100 35 55
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
27411013 EAV-665 ブルー 17号 105 36 55
20,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする