ENJOY EST-703 Mat draoe strech プルオーバー(半袖)

ENJOY EST-703 Mat draoe strech プルオーバー(半袖) カーシーカシマ

ドロップショルダー&ラッフルスリーブが、さりげない女性らしさを主張する。
適度なドレープ性とハリ感のあるストレッチ素材。吸水拡散性に優れた「セオ・アルファ」が、さらりとした肌触りを生み出します。フルダル糸を使っているため薄手でありながら透けにくいです。洗濯後の乾きが早く扱いやすい素材です。
ラッフルスリーブ
腕を華奢に見せてくれる、女性らしいラッフルスリーブ。
後ろファスナー開き
すっぽりかぶって後ろファスナータイプ。
裾脇のラウンドスリット
柔らかな印象をつくるラウンドスリットがアクセント。

ホワイト 仕様ARM360°、ストレッチ、吸汗、速乾、UVカット、イージーケア、ホームクリーニング 混率(%)ポリエステル100 素材マットドレープストレッチ 色番11 性別女性用 内容量1着
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27415983 EST-703 5号 94 46 15 59
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27415999 EST-703 7号 97 47 16 60
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27416008 EST-703 9号 100 48 17 61
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27416017 EST-703 11号 103 49 18 62
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27416026 EST-703 13号 107 50 19 63
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27416035 EST-703 15号 111 51 19 64
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27416044 EST-703 17号 116 52 19 65
7,800
5,998
6,598 (税込)
4日以内出荷

返品不可
27416053 EST-703 19号 121 53 19 65
11,700
8,898
9,788 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする