CDラジオカセットレコーダー

CDラジオカセットレコーダー 東芝

楽しさいっぱいカラオケ機能。使いやすい上面配置操作ボタン。
便利なスリープタイマー付。お好みボタンでラジオ選局もかんたん。ワイドFMにも対応。

電池寿命(時間)
(東芝アルカリ乾電池単2形×6本使用時)
CD再生時:約15、ラジオ受信時:約19、テープ再生時:約21
入出力端子
外部入力:3.5Φステレオミニジャック(LINE IN)
マイク入力:3.5Φミニジャック
ヘッドホン出力:3.5Φステレオミニジャック
チャンネル数2チャンネルステレオ サンプリング44.1kHz ディスク再生可能:CD、CD-R/RW(CD-DAフォーマットで記録されたディスク) トラック4トラック2チャンネルステレオ 録音方式ACバイアス録音 受信周波数AM:531kHz~1,710kHz(9kHzステップ)、FM:76MHz~108MHz(0.1MHzステップ) 電源AC100V(50/60Hz)、単2形乾電池×6本(別売) スピーカーΦ8cmコーン型(4Ω)×2 消費電力(W)12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×115×212(ボタン・FMアンテナ部の突起・ハンドル含まず) 質量(kg)約1.8(乾電池含まず) 付属品電源コード、取扱説明書(保証書付) 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27416507 TY-CDS7(S) シルバー
オープン
 
 
取扱い終了
27416516 TY-CDS7(L) ブルー
オープン
 
 
取扱い終了
27416525 TY-CDS7(P) ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする