YAMAZEN(山善) 籐(ラタン)製 立ち上がり補助手すり 籐(ラタン)製 立ち上がり補助手すり (1件の商品レビュー) 立ち上がりをサポートする移動式手すり。ベッドからの立ち上がり、イスやソファからの立ち上がりをサポート。 高さ3段階の手すりで捕まり立ちをお助け。軽量だから移動もラクラク。 ハの字型で安定感のある土台。つかまる取っ手部分はカゴメ編みの美しい仕上げ。 用途 補助手摺り、玄関手すり、寝室用手すりとして。 材質 天然木籐(ラッカー塗装) 幅(mm) (取手部:中段・下段)250 質量(kg) 2 高さ(mm) (床から取手まで)300/550/800 奥行(mm) (取手部)上段・中段:40、下段:80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 420×380×800 内容量 1台 お届け日※は、 --時間 --分以内 に今ご注文いただいた際の目安です。 [地域を変更] お届け日を見る ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 TF47-162(BR) 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 お届け日 数量 27429396 TF47-162(BR) オープン ¥5,990 1 ¥5,990 - ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品ベッド関連介護ベッド用手すり この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) ¥6,690 (4) 2. 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) ¥6,490〜 (0) 3. 高さが選べる 立ち上がり補助手すり YAMAZEN(山善) ¥6,990 (0) 4. たちあっぷ 矢崎化工 ¥43,900〜 (0) 5. トイレ用たちあっぷ 矢崎化工 ¥10,900〜 (0) 6. 立ち上がりアシスト手すり つかまり君 アーネスト ¥4,990 (1) 7. 補助手すり 立ち上がり用 モノタロウ ¥4,490 (2) 8. トイレ用サポート手すり アイリスオーヤマ ¥6,990 (3) 9. 折りたたみ手すり「じゃません!とって」 TANNER ¥5,990 (1) 10. 可動式手すり 出入口タイプ 矢崎化工 ¥20,900 (0) 11. お助けぼ〜手摺階段用(ブラケット5個入) 横型 ハイロジック ¥6,290 (5) 12. スタンドグリップ(2段式) 高田ベッド製作所 ¥16,900 (0) 13. アプローチ手すり AP-12 シロクマ ¥46,900〜 (0) 14. トイレ用手すり TOTO ¥28,900 (0) 15. 手すり付 玄関台 武田コーポレーション ¥7,990〜 (0) 16. 手すり丸型35 I型セット ウッドワン ¥5,690 (0) 17. OMSORG いたわりエコ手すりディンプルL型 清水 ¥4,990〜 (7) 18. いたわりエコ手すり 階段用 クリア OMSORG(オムソリ) ¥4,990 (40) 19. アプローチ手すり AP-20 シロクマ ¥19,900〜 (3) 20. 手すり ディンプルタイプ 大阪魂 ¥2,290〜 (55) ≫ 商品レビュー 平均満足度: 総レビュー件数: 1件 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 満足度: 用途: 母の介護 ラタンは家の中でも違和感なし値段も手ごろだと思います。 これは注文コード 27429396 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: ヘイワ製作所 様 [2021-01-06] よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
満足度: 用途: 母の介護 ラタンは家の中でも違和感なし値段も手ごろだと思います。 これは注文コード 27429396 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: ヘイワ製作所 様 [2021-01-06]