ルームランナー
時速16kmの本格的ランニングマシン。初心者コース、上級者コースそれぞれに3種類、合計6種類のプログラムを目的に合わせて選択可能。
自分で作成したプログラムで運動できるユーザープログラムも搭載。
スピーカー内蔵。MP3などのミュージックプレーヤーを接続すれば、メーター内蔵のスピーカーから音楽を流すことが出来る。
安全・便利な手元スイッチボタン(右側:スタート/ストップボタン、左側:加速/減速ボタン)。
走行板の下にクッションラバーを設置、膝や足首への負担を軽減。心拍数測定機能付き(グリップセンサー)。緊急停止機能付き。
用途電動ウォーカー、ランニングマシン、ランニングマシーン、ルームランナーとして。
材質本体:スチール、ホイールカバー:ABS、メーター:ABS、ベルト:PVC
質量(kg)54.5
消費電力(W)900
電源AC100V (50Hz/60Hz)
耐荷重(kg)100
表示デジタル表示メーター(バックライト付き):距離・タイマー・速度・心拍数・カロリー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×1560×1230
連続使用時間(分)60
保証期間1年
スピード調節1.0~16.0km/h
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)715×960×1370
内容量1台