ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん
荷重90kg
|
ぶら下りで全身のストレッチ、健康維持・増進。新聞紙約2枚分の省スペース設計。
用途事務所での気分転換、ストレス解消、全身ストレッチのぶら下り健康器、ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器として。物干しハンガーとしても。
材質本体:スチール・ABS・PE、背もたれ布:ポリエステル、スポンジクッション:PVC・ゴム
質量(kg)9
耐荷重(kg)90
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×740×2200
高さ調節180~220cm
ピッチ(cm)10(5段階)
内容量1台