アルインコ ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん フロアマットセット ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん フロアマットセット 商品レビューを投稿する 床の傷を防ぐフロアマットセット。ぶら下りで全身のストレッチ、健康維持・増進。新聞紙約2枚分の省スペース設計。 用途 事務所での気分転換、ストレス解消、全身ストレッチのぶら下り健康器、ぶら下がり健康機、ぶらさがり健康器として。物干しハンガーとしても。 付属品 床保護マット 材質 本体:スチール、背もたれ布:ナイロン 質量(kg) 9 耐荷重(kg) 90 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 550×740×2200 高さ調節 180〜220cm ピッチ(cm) 10(5段階) 内容量 1セット ↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 1 件中 1 - 1 件 注文 コード 品番 選択解除 FA890M 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 購入数 販売価格(税別) 出荷関連 数量 27429929 FA890M オープン ¥7,990 1 ¥7,990 欠品中 ↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。 カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品ヘルスケア健康器具・機器エクササイズ用品 この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています (最初に戻る) ページ 1/4 ≪ 1. 懸垂マシン アルインコ ¥11,900 (1) 2. マルチ懸垂マシン アルインコ ¥13,900 (0) 3. ぶら下がり健康器 ぶらさがりくん アルインコ ¥6,990 (0) 4. 懸垂マシン アルインコ ¥15,900 (0) 5. マルチホームトレーナー アズワン ¥32,300 (0) 6. バランスウォーク アルインコ ¥16,900 (0) 7. 看護実習モデル人形ニューともこ 坂本モデル ¥479,000 (0) 8. 頸椎牽引用装具 (マジック止メ/Bタイプ) アズワン ¥7,560 (1) 9. 子宮頚管拡張器(吾妻氏)セット 松吉医科器械 ¥39,900〜 (0) 10. フラットウォーカー3914 アルインコ ¥59,900 (0) 11. エクスジェル頚椎牽引装具 800mm アズワン ¥7,600 (0) 12. イージーエクサ アルインコ ¥9,990 (0) 13. エクササイズバイク スマイル ¥8,990 (0) 14. エアロマグネティックバイク アルインコ ¥22,900 (1) 15. 腰部サポートアウター ダーウィン サット ダイヤ工業 ¥14,900 (0) 16. ランニングマシン1016 アルインコ ¥79,900 (0) 17. R-258-A/牽引用ハンガー アズワン ¥3,800 (0) 18. バイトブロックU デントケア ¥2,390 (0) 19. ホームシットアップベンチ YAMAZEN(山善) ¥4,490 (0) 20. 腕回しもできるペダルこぎ運動器 スマイル ¥3,990 (0) ≫ 商品レビュー 商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! よくあるご質問(FAQ) ご質問件数:0件 ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。