ブルワーカーXO ハードタイプ ソリッド
アイソメトリック理論に基づき考案されたトレーニングマシン。トレーニング方法がわかるトレーニングチャート付き。
一日わずか5分の運動で全身の筋力アップ!これ1本でジムなみの効果。
用途フィットネス、筋トレ、筋力トレーニング、筋肉トレーニング、ダイエットとして。
付属品ウォールチャート、説明書、保証書
材質パイプ部:スチール、バネ:硬鋼線、グリップ部:6ナイロン、ベルト部:テトロン
質量(kg)1.35
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×40×860
内容量1セット