全身トレーニング マルチコンパクトジム

全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ

この1台で多彩なエクササイズが可能。ベンチとチューブで全身のシェイプアップに活躍。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。

用途マルチジム、シットアップベンチ、レッグマシン、アームマシン、腹筋マシンとして。 材質本体:スチール、ベンチシート:PVC・PU 質量(kg)5 種類シットアップ(腹筋運動)、アームカール(二の腕前面)、レッグエクステンション(太もも前面)、レッグカール(太もも裏側)、プッシュアップ(胸と二の腕) 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×850×470 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×780×180 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27430035 EXG042
オープン
6,998
7,698 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする