曜日別特売
EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035

 

EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035
EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035
EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035
EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035
EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035
EXG042 全身トレーニング マルチコンパクトジム アルインコ 27430035

全身トレーニング マルチコンパクトジム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
27430035
品番
EXG042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

この1台で多彩なエクササイズが可能。ベンチとチューブで全身のシェイプアップに活躍。使わない時は折りたたんでコンパクトに収納。

用途
マルチジム、シットアップベンチ、レッグマシン、アームマシン、腹筋マシンとして。
材質
本体:スチール、ベンチシート:PVC・PU
質量(kg)
5
種類
シットアップ(腹筋運動)、アームカール(二の腕前面)、レッグエクステンション(太もも前面)、レッグカール(太もも裏側)、プッシュアップ(胸と二の腕)
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×850×470
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
590×780×180
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする