ステップ運動 ツイストステッパー

ステップ運動 ツイストステッパー スマイル ステップ運動 ツイストステッパー スマイル ステップ運動 ツイストステッパー スマイル ステップ運動 ツイストステッパー スマイル

ステップが斜めに上下することで、3Dツイスト運動が可能なステッパー。
カウンター付属 (時間、回数、回数/分、消費カロリー、スキャン)。
フットプレートは滑り止め加工。負荷調整機能付き。

用途健康ステッパー、ステップ運動、フィットネス、エクササイズ、ダイエットとして。 材質スチール、ABS、PP 質量(kg)7 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×430×180~340 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27430245 SE1234
オープン
7,998
8,798 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする