ストレッチ用ポール ストレッチボディローラー
省スペースでも筋肉をほぐせるボディーローラー。ローラーの突起に体重を乗せることで、筋肉に刺激を与える。
ローラーには2種類の凸凹な突起が付いているので、目的に合わせて場所を選べる。
平らな突起が全体を押すように面で指圧、ポイント突起が親指で強く押すようなピンポイントで指圧。
本体は軽量、コンパクト、持ち運びが簡単で移動はラクラク、使う場所を選ばない。
「デスクワーク」や「立ち仕事」、「スポーツ」など、いろいろなシチュエーションで役立つ。
用途ストレッチ用ポール、ヨガポール、ショートポール、エクササイズポール、ハーフポール、フォームローラーとして。
材質本体:EVA、キャップ:TPR
質量(kg)0.35
耐荷重(kg)100
直径×長さ(mm)120×320
内容量1個
エクササイズ用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27430699 | EXP206D | 63518606 | WBF206D |
![]() |
フォームリリースローラー | アルインコ | 1個 | ¥2,298 税込¥2,528 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |