エクササイズフープ フラフープ

エクササイズフープ フラフープ アルインコ エクササイズフープ フラフープ アルインコ エクササイズフープ フラフープ アルインコ

だれでも手軽に楽しく運動。内側の凹凸がおなかを刺激。
組立て型なので分解してコンパクトに収納。組立は突起部分をはめ込むだけ、外すときはボタン位置マークを押すだけのワンタッチ式。

用途エクササイズ、ダイエット、フィットネスとして。大人用、プレゼント、自宅用に。 材質PP、NBR 質量(kg)0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×900×30 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27430857 EXG036
オープン
3,598
3,958 (税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする