曜日別特売

あっしーくん

あっしーくん - 福発メタルあっしーくん - 福発メタル
(4件のレビュー)
用途手の届かない背中、腰、肩などに材質PP、PYC質量(kg)0.16ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×250×30内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27431103FL-1273
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27431103
2021-12-01
用途: 肩が凝ったとき
弁天丸農・林・水産業

首の付け根の凝りが酷いのですがかなり気持ち良いです。

対象商品 : 27431103
2021-09-06
用途: 精密作業
葛籠屋工房建設業・工事業

肩こりをほぐしています。プラスチックなのでお風呂でも湯船につかりながら揉み解せます。

対象商品 : 27431103
2019-12-21
用途: ツボ押し
有限会社大島技研

百均のとは流石に物が違いますが、謳い文句通りのマッサージセラピストの手技のような感覚とは言い過ぎの様な。

1が参考にしています
対象商品 : 27431103
2020-01-11
用途: 肩こり解消
飲食業

先端の部分が、細くカバー無しのHDアイス王が良いと思う

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする