DANNO(ダンノ)
プライオボール 1000
ウォーミングアップ・怪我防止に最適。
材質
ボール:PVC、重り:砂鉄
質量(kg)
1
色
ブルー
直径(Φcm)
10.5
内容量
1個
注意
※空気補充は出来ません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73521991
D5955
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください