Drive Devilbiss(ドライブデヴィルビス)
トイレ用手すり
設置簡単!トイレ用の手すりです。
マガジンラックがついています。(左右どちらにでも取り付けられます。)
本品は組み立て式(ご自身で組み立てる商品) です。組み立ての際に工具等は必要有りません。
仕様
アーム間の幅:約535
質量(kg)
4.1
耐荷重(kg)
136
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約675×480×650
使用可能目安
洋式トイレで便器の幅が560mm以下、トイレ室内の幅が850mm以上
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27433763
RTL12079
¥
9,250
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください