#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120Y【AC電源】【手動スイッチ】

#haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120Y【AC電源】【手動スイッチ】 ユアサ(ユアサプライムス) #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120Y【AC電源】【手動スイッチ】 ユアサ(ユアサプライムス) #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120Y【AC電源】【手動スイッチ】 ユアサ(ユアサプライムス) #haruru(はるる)かんたんに貼れるLEDテープ YHL-120Y【AC電源】【手動スイッチ】 ユアサ(ユアサプライムス)
(2件のレビュー)

両面テープ付きで簡単設置できるLED間接照明
テープをカットして長さ調節できる
曲面に貼れ用途が豊富
用途に合わせて選べる電源タイプ

用途手動の入切スイッチです。室内のスイッチ操作が出来る場所への設置がおすすめです。 消費電力(W)2.6 材質PC 全光束(Lm)297 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×26×21 色温度(K)3000 入力電源12V 0.5A 演色指数(Ra)80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27502178 YHL-120Y
2,490
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27502178
2021-07-12
用途:
お店の棚下の照明に利用
株式会社秀花園 様

写真より白っぽい色です。テープの糊があまり強くなくて良いです。
かんたんに設置できます。

対象商品:
27502178
2020-09-12
用途:
照明器具DIY

光の色はパッケージよりも白めの印象でした。
光量は結構あるので、間接照明としてけっこう存在感を発揮してくれるのではないかと思います。

コードとスイッチはやや安っぽい印象ですが、この値段なら申し分ないと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設・屋外照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする