CENTURY MICRO(DDRメモリ) D3UE1600

CENTURY MICRO(DDRメモリ) D3UE1600 CENTURY MICROY MICRO(センチュリーマイクロ)

高信頼性のセンチュリーマイクロ製DDRメモリ 安心の国内製造品になります。

仕様CL:11-11-11 規格DDR3 SDRAM 電圧(V)1.5 ピン数(ピン)240 メモリーインターフェイスDIMM
注意
製品写真は参考画像で実際の製品とは仕様が異なります。
「CAD~」または「CAK~」で始まる型番は、ヒートシンク付き。
お気に入りに追加
12件中 1~12件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリーモジュール規格
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27436728 CD4G-D3UE1600 1台 4GB PC3-12800
オープン
11,980
13,178 (税込)
24日以内出荷

返品不可
27436719 CD2G-D3UE1600H 1台 2GB 3-1600(PC3-121000)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436737 CD4G-D3UE1600H 1台 4GB 3-1600(PC3-121000)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436746 CD8G-D3UE1600 1台 8GB PC3-12800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436755 CK2GX2-D3UE1600H 1セット 4GB kit (2GB×2枚) 3-1600(PC3-121000)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436764 CK4GX2-D3UE1600 1セット 8GB kit (4GB×2枚) PC3-12800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436773 CK4GX2-D3UE1600H 1セット 8GB kit (4GB×2枚) 3-1600(PC3-121000)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436789 CK8GX2-D3UE1600 1セット 16GB kit (8GB×2枚) PC3-12800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436798 CK2GX4-D3UE1600H 1セット 8GB kit (2GB×4枚) 3-1600(PC3-121000)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436807 CK4GX4-D3UE1600 1セット 16GB kit (4GB×4枚) PC3-12800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436816 CK4GX4-D3UE1600H 1セット 16GB kit (4GB×4枚) 3-1600(PC3-121000)
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
27436825 CK8GX4-D3UE1600 1セット 32GB kit (8GB×4枚) PC3-12800
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする