LEDスリムライト USB充電式 120度ヘッド可動タイプ
ヘッド部が120度折れ曲がるので、作業したい箇所を便利に照らすことができます。
LED部がスリムなので、奥まった場所を照らすのに最適!
ハイ・ローの2段階で照度が変更できます。
先端にもライトが付属しているので、隙間から広範囲まで使えます。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。
用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに
電球の種類LED
付属品USBケーブル
材質本体:ABS・アルミ・ラバー、レンズカバー:PC
寸法(mm)41×60×340
質量(g)308
電源充電池(3.7V/2600mAh)
全光束(Lm)本体側面:ハイ600、ロー250、先端:120
保護等級IP54
光源本体側面:6WCOB、先端:3WSMD
色温度(K)本体側面:6500、先端:6500
使用環境温度(℃)-10~40
充電時間(時間)約4~5
連続点灯時間(時間)本体側面:ハイ時約2.5、ロー時約5.5、先端:約10
内容量1台
注意
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1AのACアダプター推奨)※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません
ワークランプ・ハンドランプ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29041618 | - | 55012196 | - |
![]() |
LED ライト 充電式 スリムタイプ 560Lm 折りたたみ可能 フック・マグネット付き | モノタロウ | 1台 | ¥4,198 税込¥4,618 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 29041618
2020-08-11
- 用途:
- 自動車のボンネット中や室内の狭い所の整備。
フジナミ自動車 様
(自動車・二輪車・自転車関連業)
コードレスなので邪魔者がなくなった.ライトがスリムでつかいやすいです、できればスイッチが照明ごとについているといいかも。
- 対象商品:
- 29041618
2020-07-08
- 用途:
- タップ加工、仕上げ作業、塗装作業、機械のメンテ時など多岐に渡ります。
株式会社トージ工芸 様
(製造業)
手元作業が多いので1人1台~2台同時使用しています。角度調整・明るさ・コスパとも申し分無いです。
- 対象商品:
- 29041618
2019-12-26
- 用途:
- 自動車整備
石津モータース 様
ライトの色が青白すぎないので、長時間使っていても目が疲れにくくて良いです。先端にフックがあれば、さらに使いやすくなって良かったです。
- 対象商品:
- 29041618
2019-12-22
- 用途:
- 内装作業時
建設業・工事業
明るさについては想像していたよりかは明るく、マグネット固定もありがたい。
ただ説明書には「先端部と側面部は同時点灯可能」とあったはずなのだが、その方法は書かれていないし、おそらく同時に点灯させるのは不可能なのだろうと思われる。
それと充電方法がUSBのみというのは現場作業員にとって困難であり、USBの先端にとりつけて使う「一般電源コンセントからでも充電可能」は必要。
1人が参考にしています