フィットサージカル ミニマスク
構造3層 50枚入 プリーツ型
|
(1件のレビュー)
経済性を追求し、中間層フィルターを配したノーズPE樹脂ノーズワイヤー付き3層構造のサージカルマスクです。
耳ゴムは平ゴムを使用し、表面層に溶着しているので、肌への負担軽減となりました。
マスクの表面には「OUT」表示をしました。
形状プリーツ型
種別簡易マスク
ひもタイプ耳かけ
構造3層
対象ウイルス
入数(枚)50
規格ASTM F2100-11 モデレートバリア(クラス2)
細菌ろ過効率(BFE)平均98.5%
微粒子ろ過効率(PFE)平均98.5%
内容量1箱(50枚)