ベッド下収納ボックス キャスター付き

ベッド下収納ボックス キャスター付き サンカ

ベッド下などの隙間を有効活用する衣類チェスト4個セット。ふたは分割式でなので、すべて出し切らずに楽に中身の出し入れが可能。2段階オープン蓋。シーズンオフの衣料は奥に、シーズンインの衣料は手前に、衣替えにも便利。キャスター付きで出し入れもスムーズ。キャスターは移動方向を縦でも横でも付け替え可能。横向きなら折りたたみベッド下にも収納可能。押入れ整理チェストとしても活躍。積み重ね可能。

用途ベッド下ボックス、ベッド下収納ケース、ベッド下収納ボックス、ベッド下、すき間、隙間、収納、収納ボックス、収納ケース、収納用品、フタ付、ふた付、蓋付、キャスター付、プラスチックケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×750×180 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)310×645×145 内容量1セット(4個)
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27467153 S-300450S スモークホワイト
オープン
8,998
9,898 (税込)
取扱停止中
27467169 S-300451S スモークブラウン
オープン
8,998
9,898 (税込)
取扱停止中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする