アプロス 書類収納 レターケース キャスター付き

アプロス 書類収納 レターケース キャスター付き JEJアステージ

B4用紙や文具小物の整理にぴったり。机の下に入りづらかったサイズを改良した商品。一目で中身がわかるクリアタイプの引出し。中身の分類に便利なインデックスシール付き。完成品(※キャスターは取り付け必要)。

用途多段チェスト、書類チェスト、書類ケース、収納ケース、デスクサイドチェストとして。 サイズB4 材質材質:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27467336 AP-B4-A9(IV) 浅型9段 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
27467293 AP-B4-A4+F3(IV) 浅型4段+深型3段 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
27467309 AP-B4-A4+F3(DBR) 浅型4段+深型3段 ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
27467318 AP-B4-F5(IV) 深型5段 アイボリー
オープン
 
 
取扱い終了
27467327 AP-B4-F5(DBR) 深型5段 ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
27467345 AP-B4-A9(DBR) 浅型9段 ダークブラウン
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27467336 AP-B4-A9(IV) 17787132 - - 書類収納ケース アプロスB4 JEJアステージ 17787132 書類収納ケース アプロスB4 JEJアステージ 1台 7,598 税込8,358 浅型10段の商品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「書庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする