溶接ソリッドワイヤー YGW16

溶接ソリッドワイヤー YGW16 モノタロウ
(1件のレビュー)

溶接時の流動性に優れ、亀裂抵抗もあります。飛沫も小さく、スラグが薄いため、はがしやすいです。

用途産業機械、車両、電機等の薄板加工の溶接に ワイヤー種類ソリッド タイプ軟鋼 主成分C、S、Mn、P、Si、Cr、Ni、Mo、V、Cu 抗張力≧500 AWS規格AWS A5.18 ER70S-3 降伏点(N/mm2)≧420 溶接方法マグ溶接 衝撃値(J/cm2)≧27 性能認定ISO14341-B-G49A2 C G3
注意
※ドラムが割れる恐れがありますので、商品を乱雑に取扱いしないで下さい。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ワイヤー径(Φmm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
28809403 - 1巻(5kg) 0.6
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
28809419 - 1巻(15kg) 0.8
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
28809403 - 07247292 YM-45T YM-45T 溶接ワイヤー パナソニックコネクト 07247292 溶接ワイヤー パナソニックコネクト 1巻(5kg) 8,098 税込8,908 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
28809419 - 07247301 YM-45T YM-45T 溶接ワイヤー パナソニックコネクト 07247301 溶接ワイヤー パナソニックコネクト 1巻(10kg) 11,980 税込13,178 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
28809403
2022-09-29
用途:
製作加工時
TSフィールドサービス 様 (サービス業)

小型の半自動溶接機に使用していますがコスパ良く密閉してあり保管性もよく大変満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする