右下精器製造
小型圧力/連成計(A形立型・Φ60)
圧力の瞬時変化の割合が、1秒間当たり全圧力の3%を超えない定圧力の測定用として空気、水、油等の計測に用いられます。規格についてはJIS B 7505-1ブルドン管圧力計に準拠しております。
質量(g)
180
種類
一般連成計
材質(ケース)
SPC
材質(株)
C3604BD
最小目盛(MPa)
0.005
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケース形状
外径(Φmm)
精度
圧力レンジ(MPa)
ねじ径
測定流体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27503894
G211-112x0.1MPax-0.1MPa
A枠(立型つば無し)
60
±1.6%F.S.
-0.1~0.1
G1/4B
気体、液体
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください