コピーペーパー高白色

コピーペーパー高白色 スマートバリュー
(1件のレビュー)

品質を追求した、スマートバリューの高白色ペーパー。

紙厚(μm)約89 白色度(%)ISO約91 坪量(g/m2)約64 種類コピー用紙 紙質中性紙 適合プリンタカラーコピー機、モノクロコピー機、カラーレーザー、モノクロレーザー、インクジェット、ファクシミリ
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27506396 A260J 1冊(500枚) B5 マルチタイプ 500枚
463
 
 
取扱い終了
27506405 A261J 1冊(500枚) A4 マルチタイプ 500枚
613
 
 
取扱い終了
27506414 A262J 1冊(500枚) B4 マルチタイプ 500枚
926
 
 
取扱い終了
27506423 A263J 1冊(500枚) A3 マルチタイプ 500枚
1,238
 
 
取扱い終了

特別運賃
27506439 A270J 1箱(10冊) B5 業務用パック、マルチタイプ 500枚×10冊
4,623
 
 
取扱い終了
27506448 A271J 1箱(10冊) A4 業務用パック、マルチタイプ 500枚×10冊
6,124
 
 
取扱い終了
27506457 A272J 1箱(5冊) B4 業務用パック、マルチタイプ 500枚×5冊
4,623
 
 
取扱い終了
27506466 A273J 1箱(5冊) A3 業務用パック、マルチタイプ 500枚×5冊
6,184
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27506405
2020-08-19
用途:
ファックス用紙
不動産業

今まで使っていたクーポンでいただけるコピー用紙が、ほんのちょっと厚くてファックスに詰まっていた。
少し薄手の用紙を調べてもらって、使用したら詰まらなくなりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする