キャリーバッグ

キャリーバッグ スマートバリュー

機内持ち込みができるビジネス用キャリー登場!(※一部の航空会社を除きます。)A4サイズの資料を区分け収納。見出しが見えるので取り出しもスムーズ。取り外し可能なポーチが2つ。メインのふたを全開せずに洗面収納が取り出せる。移動中に重宝するショートカットポケット。パソコンやタブレットを収納できるクッション付ポケット。専用雨カバーを収納。

ロイヤルブルー 仕様ダイヤルロック、キャリーバー2段階調節可能(最長約1000mm)、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー 付属品ポーチ×2、雨カバー 適合14型ノートPC 材質生地:ナイロン、キャリーバー:アルミ合金、キャスター:ABS+TPU、ファスナー:亜鉛合金 質量(kg)約3.0 容量(L)15 耐荷重(kg)約10 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×250×430(キャリーバー収納時) 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×185×385 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27509939 A620J
15,000
14,980
16,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 キャリーバッグ
この動画は、4人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする