ビジネスバッグ

ビジネスバッグ ジョインテックス
(3件のレビュー)

周辺機器の収納に便利なポケットを前面にも背面にも用意しました。軽量なのに抜群の収納力。A4LサイズノートPC収納対応の丈夫なポリエステル製軽量ビジネスバック。前面ポケットには小物を分類して収納できます。背面にはマガジン用ポケット付。

ブラック 仕様JOINTEXオリジナル 付属品PC用仕切板、ショルダーベルト(80~130cm) 適合15型ノートPC収納可 材質ポリエステル、ナイロン、PVC 質量(kg)0.7 サイズA4サイズ タイプソフトバッグ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×100×310 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×70×300 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27509948 A601J
2,203
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
27509948
2019-04-09
用途:
通勤
その他業種

マチが10センチと書いてありましたが
ポケット部分も入れてなので
少し容量は
少なめです
見た目は
お値段より
高く見えしっかりしてます

対象商品:
27509948
2019-12-05
用途:
仕事、通勤用
宮本企画 様

大きさほどほどで、値段なりの品質で満足しています。

対象商品:
27509948
2019-04-12
用途:
書類等の運搬
YTホールディングス株式会社 様 (卸売・小売業)

価格以上の品質でした。素材はそれなりですが、利用するには問題はありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCバッグ/キャリングバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする