曜日別特売

カラーゼムクリップ

カラーゼムクリップ - スマートバリュー
(1件のレビュー)

カラーアソートタイプのお求めやすいゼムクリップ。7色入っているので書類の分別に便利。(※各色の入数はランダムです)。ストックしやすいロック付ケース入り!!

サイズ材質スチール、オレフィン被膜仕様プラケース入、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー長さ(mm)28色:7色(赤・白・青・黄・緑・桃・紫)※単色の取扱いはございません。種類ゼムクリップ繰り返し・詰め替え対応内容量1箱(360個)
注意
※長さは±1mm誤差があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27511366B502J-L
597
519
571(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27511366
2023-03-30
用途: 書類整理に
株式会社大石

カラフルで、通常の銀色ゼムクリップよりテンション上がっております。
けして血圧が高いわけではございません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

クリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする