スマートバリュー
スペアクリップ玉
お得なクリップ!
仕様
替えクリップ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
色
シルバー
種類
スライドクリップ
繰り返し・詰め替え
対応
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
タイプ
枚数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27511488
B760J-L
1箱(100個)
大
汎用品
とじ:60枚
¥
756
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
27511497
B761J-M
1箱(100個)
中
汎用品
とじ:40枚
¥
602
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
27511506
B760J-L5
1箱(500個)
大
業務用パック、汎用品
とじ:60枚
¥
3,670
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
3日以内出荷
27511515
B761J-M5
1箱(500個)
中
業務用パック、汎用品
とじ:40枚
¥
2,858
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
製品紹介 スペアクリップ玉
参考になった