曜日別特売

学童机専用デスクマット

学童机専用デスクマット - スマートバリュー

教室の学童机を保護して長持ち!フタル酸エステル不使用!食品衛生法第370号第4の基準をクリア。

厚さ(mm)1種類塩ビマット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(縦×横)(mm)
材質
適合寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27516214B404J-301箱(30枚)640×440軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)1.0mm厚(天板)650×450用
67,917
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
27516223B405J-301箱(30枚)590×390軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)1.0mm厚(天板)600×400用
61,492
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
27516239B404J1枚640×440軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)(天板)650×450用
2,381
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
27516248B405J1枚590×390軟質ポリ塩化ビニル(フタル酸エステル不使用)600×400mm用
1,484
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27516248B405J78631133B405JB405J 学童机専用デスクマット スマートバリュー 78631133学童机専用デスクマットスマートバリュー1枚
2,098
税込2,308
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

デスクマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする