曜日別特売

再生カードケース硬質透明枠

再生カードケース硬質透明枠 - スマートバリュー再生カードケース硬質透明枠 - スマートバリュー再生カードケース硬質透明枠 - スマートバリュー再生カードケース硬質透明枠 - スマートバリュー
(1件のレビュー)

透明フレームタイプの硬質カードケース!

材質PETフレーム色透明仕様JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー厚さ(mm)0.35タイプハードグリーン購入法適合
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
内寸法(縦×横)(mm)
外形寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27524684D160J-A41枚A4215×305220×315
268
259
285(税込)
当日出荷
27524693D160J-A31枚A3305×430310×440
509
499
549(税込)
当日出荷
27524709D160J-B41枚B4262×370267×380
425
399
439(税込)
当日出荷
27524718D160J-B51枚B5186×262190×270
226
219
241(税込)
当日出荷
27524727D160J-A3-201パック(20枚)A3305×430310×440
9,294
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
27524736D160J-A4-201パック(20枚)A4215×305220×315
4,963
4,698
5,168(税込)
当日出荷
27524745D160J-B4-201パック(20枚)B4262×370267×380
7,710
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
27524754D160J-B5-201パック(20枚)B5186×262190×270
3,806
3,698
4,068(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-28
用途: 仕事用

一覧表を入れるのに使用しました。今はあまりこういう商品を使う事がないように思いますが割れてしまったので購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

カードケース(書類保護ケース)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする