東日本塗料
フローン遮熱01トップ N
下塗り材からトップコートまで全てが1液です。
2液を混合する手間が省け、画期的に便利です。
固形分が95%と高く目やせしません。
用途
屋上、ベランダ
塗布面積(m
2
/缶)
5
主な用途
ベランダ
使用量
0.3kg/m
2
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
(23℃)2~24時間
特性
遮熱、トップコート
標準塗布量(kg/m
2
)
0.3(2回塗り)
歩行可能時間
(23℃)12時間以上
内容量
1缶(3kg)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27539759
-
グリーン
オープン
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27539768
-
グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください