東日本塗料
フローン無機防水
特性
防水
指触乾燥時間(分)
30
完全硬化時間
7日間
硬化時間(時間)
12
比率
主剤9:パウダー7
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
6~48
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
歩行可能時間
(10℃)24時間以上、(23℃)12時間以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
荷姿
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27539795
-
1箱(16kg)
段ボール入り
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27539804
-
1缶(16kg)
ペール缶入り
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310