東日本塗料
エコトップ
高耐候性・環境配慮型塗料。シックハウス対策・低VOC。
可使時間(分)
90(23℃)
危険物の類別
非危険物
上塗塗装可能時間
4~48時間(23℃)
特性
耐候
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m
2
/回)
0.12(2回塗り)
歩行可能時間
12時間(23℃)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
塗り面積(m
2
)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27540827
-
1セット(12kg)
A-1 マスカットグリーン
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540836
-
1セット(4kg)
A-1 マスカットグリーン
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540845
-
1セット(12kg)
A-2 エメラルドグリーン
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540854
-
1セット(4kg)
A-2 エメラルドグリーン
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540863
-
1セット(12kg)
A-3 フレッシュグリーン
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540879
-
1セット(4kg)
A-3 フレッシュグリーン
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540888
-
1セット(12kg)
A-4 フォックスグレー
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540897
-
1セット(4kg)
A-4 フォックスグレー
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540906
-
1セット(12kg)
A-5 サンドベージュ
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540915
-
1セット(4kg)
A-5 サンドベージュ
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
27540924
-
1セット(12kg)
A-6 スカーレットブラウン
50
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
27540933
-
1セット(4kg)
A-6 スカーレットブラウン
16
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310