JTC
高圧カプラー
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別
R134a
仕様
R134a用高圧カプラー
種別
R-134a用高圧
ねじ寸法
7/16-20UNF
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
16.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
電源アダプタ
YP5426
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27570218
JTC6720H
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください