JTC
低圧カプラー
脱着しやすいダイヤル式 オーバーホール可
対応冷媒種別
R134a
仕様
R134a用高圧カプラー
付属品
電源アダプタ
種別
R-134a用低圧
ねじ寸法
7/16-20UNF
外径(mm)
26
危険物の類別
非危険物
内径(mm)
13.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27570227
JTC6720L
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください