アネスト岩田
小型エアレスユニット(カート式)
一般塗料から高粘度塗料まで広く対応できて有効に使えます。複動式なので常に安定した塗料吐出が得られます。
用途
金属・建築・鉄工塗装。ラッカー、水性塗料、エポキシ樹脂、ウレタンなど。
セット内容
ガン(ALG-7)、塗装ホース10m(NHS-610D)、フィルター(TF-8B)、ドレンバルブ
奥行(mm)
500
全幅(mm)
500
口径
(空気供給・塗料吐出)G1/4
動力源
コンプレッサー
内容量
1台
注意
※ノズルチップは別売りです
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全高(mm)
質量(kg)
最高使用圧力(MPa)
最大吐出量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
27587779
ALS-123B
870
24
14
1
¥
522,000
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27587788
ALS-333C
890
31
17.5
2.5
¥
572,000
¥
479,800
¥
527,780
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません