クリンナ ブレス日和

クリンナ ブレス日和 メーコー

危険物の類別非危険物 希釈率(%)(水)下塗り:0、上塗り:0~5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
27573149 - 1缶(16kg) 下塗り:3以上、上塗り:間隔3以上 ローラー用 (1回以上)0.05~0.4kg/m2、(2回)0.30~0.40kg/m2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27573158 - 1缶(3kg) 下塗り:3以上、上塗り:間隔3以上 ローラー用 (1回以上)0.05~0.4kg/m2、(2回)0.30~0.40kg/m2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27573167 - 1缶(15kg) 下塗り:3以上、上塗り:間隔4以上 コテ用 (1回以上)0.05~0.4kg/m2、(1回)下付け:0.5kg/m2、仕上塗り:0.9kg/m2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
27573176 - 1缶(3kg) 下塗り:3以上、上塗り:間隔4以上 コテ用 (1回以上)0.05~0.4kg/m2、(1回)下付け:0.5kg/m2、仕上塗り:0.9kg/m2
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする