曜日別特売

タテ型ハンドルの小さめフライパン

タテ型ハンドルの小さめフライパン - hokua(北陸アルミニウム)

意外に?!使いやすい! 縦型タイプのハンドルフライパン
手を添えて支えやすい縦型ハンドル
調理スペースでスッキリ使える
小さいのでスマートに調理ができます。
他の鍋と並べて置いても邪魔になりません。
お弁当などちょこっと料理に便利!
ちょっとした料理にオススメです。
少しの量で手軽に使えるので、気持ちも時間も省エネです。
電磁調理器対応
高出力型200V、100Vの電磁調理器にも対応しています。
電磁調理器(IH)からガスコンロまで各種熱源にご使用いただけます。

材質本体:アルミ板製(板厚2.8mm)、底板:はり底・ステンレス鋼(厚さ0.5mm)、ハンドル:フェノール樹脂表面処理内面:テフロンセレクト、外面:カラー焼付塗装内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757487418cm18
2,500
取扱い終了
2757488320cm20
2,800
取扱い終了
2757489922cm22
3,200
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする