鉄打出中華鍋

鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所鉄打出中華鍋 - 山田工業所

打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。
鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。

材質内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
板厚(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757545930cm(板厚1.2mm)301.264-5188-11
4,500
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757546833cm(板厚1.2mm)331.264-5188-12
5,300
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757547736cm(板厚1.2mm)361.264-5188-13
6,400
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757548639cm(板厚1.2mm)391.264-5188-14
7,000
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
2757549542cm(板厚1.2mm)421.264-5188-15
8,100
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757550445cm(板厚1.2mm)451.264-5188-16
9,600
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757551330cm(板厚1.6mm)301.664-5188-17
5,300
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757552933cm(板厚1.6mm)331.664-5188-18
6,000
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757553836cm(板厚1.6mm)361.664-5188-19
6,800
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757554739cm(板厚1.6mm)391.664-5188-20
7,920
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757555642cm(板厚1.6mm)421.664-5188-21
9,500
6,798
7,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
2757556545cm(板厚1.6mm)451.664-5188-22
11,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
返品不可
2757557448cm(板厚1.6mm)481.664-5188-23
14,000
9,898
10,888(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757558351cm(板厚1.6mm)511.664-5188-24
19,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757559954cm(板厚1.6mm)541.664-5188-25
22,500
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
2757560857cm(板厚1.6mm)571.664-5188-26
27,000
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757561760cm(板厚1.6mm)601.664-5188-27
31,000
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする