曜日別特売

鉄打出木柄北京鍋

鉄打出木柄北京鍋 - 山田工業所鉄打出木柄北京鍋 - 山田工業所鉄打出木柄北京鍋 - 山田工業所鉄打出木柄北京鍋 - 山田工業所鉄打出木柄北京鍋 - 山田工業所鉄打出木柄北京鍋 - 山田工業所
(3件のレビュー)

打ち出しの鍋は、打ち出すこと(数千回叩いて作る)により、鉄の中にある空気を外に出し、酸化防止を含め強度がつくので、軽くて強い鍋ができます。
鉄の分子が細かくなり、熱の伝わりが良くなること、表面に細かい凹凸ができ油の乗りが良くなること、これらにより焦げつきにくい鍋ができあがります。

材質本体:鉄、持ち手:木板厚(mm)1.2内容量1個
全6種類を絞り込む
サイズ(cm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757576624cm24
8,520
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757577527cm27
8,800
6,898
7,588(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757578430cm30
9,700
7,898
8,688(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757579333cm33
10,000
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757580936cm36
11,200
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757581839cm39
14,300
9,798
10,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27575809
2021-11-24
用途: 料理を作る時使用します
川瀧株式会社飲食業

材料がいいし,長く使えそうです。対応早い、配送も速いです,

2021-01-18
用途: 中華の炒め物に
製造業

このナベは 持ち手が重く ガスコンロ台に安定しなくて
熱い汁が降り掛かったらと思うと トテモ危なくって使えません
家庭で使うことは考えていないのかもわかりませんが、
残念です ナベ先に鉄の重しを挟める 部品があればと思うのですが  または 柄をプラに 変えるべきと思います

3が参考にしています
対象商品 : 27575809
2019-12-18
用途: 大人数の時の炒め物の際に使用する

少々重いですが36cmと大型なので仕方ないと思います。まだ油をなじませたりしている段階なので、使い勝手までは分かりません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする