曜日別特売

鉄底厚フライパン

鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS鉄底厚フライパン - SS
(2件のレビュー)

家庭からプロユースまで豊富なサイズ展開

材質板厚(mm)2.3内容量1個
全12種類を絞り込む
サイズ(cm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2757645716cm16
3,500
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757646618cm18
4,000
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757647520cm20
4,500
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757648422cm22
5,300
4,298
4,728(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757650926cm26
7,300
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757651828cm28
9,000
6,698
7,368(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757652730cm30
10,000
7,798
8,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757653632cm32
12,000
9,398
10,338(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757654534cm34
14,000
9,398
10,338(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757655436cm36
16,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
2757656340cm40
18,000
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
2757649324cm24
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-07-06
用途: オムレツ作りに
サービス業

オムレツを作りたいと思い購入しました。説明通り底は厚く側面は、薄くなっています。オール電化なのでカセットコンロで空焚きをしました。厚底なのでohコンロでも無理なく使えます。上手にオムレツができるかは、私の練習次第だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 27576518
2022-03-01
用途: 買い替え
その他業種

我が家はオール電化でガスコンロがありません IHでは空焼きが出来ない事を記載してほしかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

中華鍋の種類と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/cyukanabe_type/
1が参考にしています
2023-03-17

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする