NC-51 エンジンオイル

NC-51 エンジンオイル - ニューテック
(6件のレビュー)

NC-50 (10W50)をベースに、主成分はそのまま維持しより低粘度化をはかり、NAエンジン用のサーキット走行からハイスピード走行及び街乗りまでをフルにカバーする高性能オイルです。
エステル成分や、潤滑性、耐熱性、高温安定性等を確保する為の高機能素材はNC50と同等の配合率です。
エステルを主成分にした全合成処方のエンジン油です。
超微細な分子結合で生成されたオイルは極薄で強靭な油膜を形成し、シリンダーピストンリング、メタル、タペット等の摩擦摺動面を保護し、フリクションの低減及びシール性の向上に著しい効果を発揮します。
シール性向上により、オイル上がり、オイル下がりを極少に留め、燃焼室内のスラッジ発生やブローバイガスの発生を抑制して圧縮圧力が上昇し、燃焼効率及び燃費効率の向上が図れます。
超微細化された成分は非常に安定しており耐熱、耐圧性に優れシリンダー内の燃焼温度、圧力にも充分耐え、極薄の油膜はフリクションを低下させエンジンの発熱を抑えると共に熱伝導性を高めエンジン油温の上昇を抑制します。従って、空冷エンジンやディ-ゼルエンジンにも有効で出力向上と排気ガスのクリーン化を実現できます。
超微細化成分はオイル汚れが少ないためオイルエレメントやオイルシールのロングライフ化が図れます。
スペースシャトルや軍需用の潤滑剤成分を使用しているため、高温安定性.酸化安定性.極圧性.油膜保持性等の耐久性能に優れています。

SAE
0W-30
成分
化学合成(エステル系)
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
ベースオイル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
27585058NC-51 20L1缶(20L)20L化学合成(エステル系)
オープン
取扱い終了
返品不可
代引不可
27585164NC-51 1L1個(1L)1L合成油
2,700
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 27585164
2022-11-15
用途: 自動車のメンテナンス
その他業種

NC50の10W-50とブレンドして粘度調整して使用しています。

使用環境にもよりますが、ほかのオイルより交換サイクルが長く、エンジンへの負荷も少ないようで、きれいにエンジンが回ります。

とても性能が高いオイルだと思います。コストパフォーマンスは決して悪くないオイルだと思います。

対象商品 : 27585164
2022-07-17
用途: 車のメンテナンスに

モノタロウで買えて非常に便利です。さすがニューテックの品質です。

対象商品 : 27585164
2022-07-04
用途: 車の整備
有限会社エコ・プロテック建設業・工事業

オイルは黙ってニューテック。
所持車3台全てがニューテックです。

対象商品 : 27585164
2020-02-23
用途: バイクのオイル交換用

以前乗っていたバイクにも使用していました。NC-50と混ぜて粘度の超デイが出来る所も気に入ってます

対象商品 : 27585164
2019-05-25
用途: 125ccスクーター
サービス業

ずっと気になってたNUTEC OIL どこで購入しても同じ値段というのが素晴らしい。使用感は距離を乗らなければわかりませんがとても期待しています。小排気量のエンジンは常に高回転でオイルが最も重要なのは間違いありません。

対象商品 : 27585164
2019-10-13
用途: 自動二輪用
その他業種

自動二輪への使用は初めてですが、車には長いこと使用しており、信頼出来る商品です。これからも使います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする