曜日別特売

亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型)

亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) - 日新インダストリー亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) - 日新インダストリー亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) - 日新インダストリー亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) - 日新インダストリー亜鉛めっき補修塗料 ”ジンクプラスネオA” スプレータイプ(環境対応型) - 日新インダストリー

「PRTR法」、「特化則」、「有機則」をクリアした環境対応型亜鉛末塗料です。
亜鉛粉末とアルミペーストで落ち着いたシルバー色。
1液形エポキシ系樹脂を使用しており、上塗りが可能です。
乾燥塗膜中亜鉛末含有量84%でアッシュシルバー仕上りです。

用途
亜鉛めっき鋼材の溶接跡、切断面、穴あけ加工、亜鉛のタレ、キズ、不めっき箇所などの錆止め補修。
めっき槽に入らない大型構造物や、熱歪のでる薄物への亜鉛めっきの代替。
鉄塔船舶、橋梁、電気設備などの古くなって錆の出始めた亜鉛めっきの延命補修塗装
鉄鋼材の長期防錆に。
環境対応が求められる作業現場に最適です。
トラスコ品番
597-0448
材質
成分:亜鉛粉末、アルミペースト、エポキシ樹脂、溶剤、添加剤噴射剤(DME)
アッシュシルバー
容量(mL)
420
タイプ
スプレー
使用温度範囲(℃)
気温5℃以上、湿度85%以下
容量(L)
0.42
容器仕様
エアゾール缶
含有量(%)
亜鉛:84
危険等級
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.168L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
内容量
1本
注意
※缶底部に沈殿物がないことを確認できるまで十分撹拌してから使用してください。
※使用後残りのある場合は、再度使用のため容器を逆さまにして2秒位空吹き後キャップをして保管してください。
※詳細な内容が必要なときには、安全データシート(SDS)をご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82607589PA001
3,336
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耐熱/防錆塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする