PC一体用ミニネットフック30K
ネットに引っ掛けて使うタイプのフック。差込・貼付兼用タイプ。ホルダーはフックに取付けた状態で左右各30°取付角度を調整できます。
用途ネットに引っ掛けて使うタイプのフック
色シルキー
長さ(cm)5
寸法(Φmm)6
内容量1セット(10本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
使用什器等との適合をご確認下さい。発注単位10本。フック材質ABS。PCホルダーサイズはカード寸法を示します。
特別運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
全国 | 1 | ¥ 3,600 / 税込 ¥ 3,960 |
北海道地方 | 1 | お送りできません |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |